※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPDR45Y 透明エコダスター セキスイ 37141115 TPDR45Y 透明エコダスター セキスイ 37141115

透明エコダスター

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37141115 品番 TPDR45Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,490 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。
軽くて割れにくく耐久性に優れています。
はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。

容量(L)45 種類分別用 フタの種類オープン式 材質PET(再生材52〜53%使用) トラスコ品番295-6004 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×403×765 色(フタ)(投入口)イエロー 形状角型 タイプカン用 エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×376×570 色(本体)透明 フタ寸法(mm)336×403×229 商品タイプ本体+フタ 分別数1 エコマーク認定番号04128010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37140975
2024-08-29
用途:
ペットボトルキャップ回収用
卸売・小売業

ペットボトルキャップを回収するために、ホームページ内で検索して購入しましたが、
ペットボトルの回収用で投入口が大きくて、ペットボトルキャップを回収するのには不向きでした。

対象商品:
37141011
2024-06-04
用途:
廃棄飲料容器の分別
卸売・小売業

中身が見えて、清潔感もある。
何種類か並べるとかわいい。

対象商品:
37141011
2021-04-28
用途:
会社でのゴミ分別用
日本クリーンシステム株式会社 様

中も見えるし、いいと思いますが、上蓋固定用のコックが固定時に少し固く弱いので力を入れるとヒビが入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする