業務用ポリ袋(黄色)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 37141571 品番 G-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

分別に最適なゴミ袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45 黄半透明 厚さ(mm)0.03 トラスコ品番308-7638 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 質量(g/枚)27.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
社内ゴミ袋

雑紙用として重宝してます。燃えるゴミなどとはっきり区別できるのがいいです

2024-10-16
用途:
事務所で使用

地域の決まりで黄色限定のため、少々お高いですが仕方なく購入しています。強度があり、ぱんぱんに入れても破れることはありません。

2025-01-10
用途:
毎日のゴミ入れ
サービス業

以前から使用していた商品で、他の店で買うより安く
助かります。

対象商品:
37141596
2024-06-28
用途:
工場で出る可燃用ゴミ袋
株式会社YMソーイング 様 (製造業)

工場で出る可燃ゴミを入れる袋として使用しています。産業廃棄物は黄色い袋でないと受け付けてくれないため黄色いゴミ袋は欠かせません。捨てるものに費用はなるべくかけてくないもの。安価で重宝しています。袋の厚みにもっとバリエイションが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてラインナップ拡充を検討したします。

対象商品:
37141571
2017-01-16
用途:
教材として使いました。
ピッコリーノ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚さ色目共にちょうど良いものを見つけました。もうひとセット購入しようと思います。

対象商品:
37141596
2022-10-02
用途:
店舗のごみ袋してと
有限会社かまや川口サービス 様

黄色の半透明が市の指定なのでこれを使っています。以前使っていたものは、もっと薄くていれすぎるとすぐに破けてしまいました。この袋はパンパンにいれても破けることなく持ち歩けます。仕事柄お客様が捨てていったゴミも多いので目一杯入れることが多く破けないのはひじょうに助かります。できれば値上げなどせずずっと取り扱ってほしいです。

対象商品:
37141571
2016-05-23
用途:
ゴミだし
サービス業

カラスに荒らされない為、重宝しています。

対象商品:
37141596
2020-04-06
用途:
指定ゴミ袋が薄いからその中に使用。
サービス業

丈夫でカラスの被害から守られます。
また注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする