Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房ペール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
色
ブルー
注文コード
37141937
品番
NO586114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外したフタを本体に掛けておけるので、紛失防止や省スペースに役立ちます。
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体・フタ:PP、キャスター:ウレタン
色
ブルー
容量(L)
45
トラスコ品番
294-2739
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×313×623