厨房ペール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37141955 品番 NO586112
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

外したフタを本体に掛けておけるので、紛失防止や省スペースに役立ちます。

商品タイプ本体+フタ 材質本体・フタ:PP、キャスター:ウレタン グレー フタの種類かぶせ式 容量(L)45 トラスコ品番294-2721 形状角型 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×313×623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37141973
2024-05-07
用途:
作業エリアのゴミ箱用
製造業

キャスターの動きがスムーズで移動が負担にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする