※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房ペール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37141973
品番
NO586134
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
外したフタを本体に掛けておけるので、紛失防止や省スペースに役立ちます。
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体・フタ:PP、キャスター:ウレタン
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
70
トラスコ品番
310-7655
形状
角型
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×356×704