曜日別特売
N-9637 ペール用ポリ袋 セキスイ 37142052

ペール用ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
容量(L)20
厚さ(mm)0.025
寸法(横×縦)(mm)500×600
内容量1袋(10枚)注文コード37142052品番N-9637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

強度が強いポリ袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)20ブラック厚さ(mm)0.025トラスコ品番305-7259材質ポリエチレン(PE)質量(g)138入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)500×600質量(g/枚)13.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37142077
2017-09-13
用途: 資源ゴミ分別用

リピートしてます。厚みがあって丈夫なのでS字フックに引っ掛けて使っていますが、ペットボトル位なら結構強引に入れても破れません。

対象商品 : 37064736
2016-11-08
用途: 大型のゴミ箱にセット

商品の厚みも問題無く、価格的にもお手頃で購入して良かったです。

対象商品 : 37064772
2016-02-12
用途: 工場内でのコミ袋として使用
株式会社モールドテック

適度な厚みで、丈夫です。
定期的にまとめて注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする