ポリカーボネイト連結傘釘

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(270本) 注文コード 37142086 品番 19420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。

長さ(mm)(釘)38 外径(mm)(亀座)16 ブロンズ トラスコ品番323-4282 材質ポリカーボネイト 質量(g)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37142086
2024-04-24
用途:
簡易屋根の製作
その他業種

波板の固定に使った。扱い安く曲がることなく打ちやすかった。

対象商品:
37142086
2020-05-06
用途:
農作業小屋のトタンに使用
農・林・水産業

釘が細いのですが、曲がらずに使えました。
オススメです。

対象商品:
37142086
2020-01-19
用途:
倉庫の修理

非常に使いやすく、満足しています。必要なものはモノタロウで御願いしようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37142192
2019-02-22
用途:
サンルームのポリカーボネート波板を取り付けに使用
製造業

傘の向きが分かるような印があると便利。
釘、スポンジ、傘の材質、品質に問題ありません。

対象商品:
37142192
2018-01-16
用途:
ポリカ取り付け時に使用しました
サービス業

近所のお店だと、まとまった数在庫していない事がほとんどなので、まとめて購入出来るので助かります。

対象商品:
37142086
2017-11-23
用途:
ポリカトタンの固定
農・林・水産業

台風被害の復旧用に購入。
箱入りで他の部材に傷がつきにくいのが良い。
スポンジ部分の切り離しも比較的良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする