BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の 鋸刃
BAHCO(バーコ)の ハンドソー
ハンドソー替刃ハイス 250mm×24山
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
37142822
品番
390525024100P
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
山数
24
寸法(mm)
250
全長(mm)
263
用途
鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
トラスコ品番
354-1282
適合機種
250mm幅ハンドハックソー
質量(kg)
1.5
質量(g/枚)
0.017