ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37142847 品番 3906-250×24
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。

全長(mm)263 山数24 用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。 トラスコ品番351-9678 適合機種250mm幅ハンドハックソー 寸法(mm)250 質量(kg)1.5 質量(g/枚)0.017

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37142856
2013-04-23
用途:
自動車鈑金作業の内、パネル部品や骨格部位等の切断に使用。

以前から使用しているブランドでしたので、安心して購入しました。しかもキャンペーン価格対応でしたので、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする