3906-250×32 ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス) BAHCO(バーコ) 37142856

ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
山数32
全長(mm)263
内容量1箱(100枚)注文コード37142856品番3906-250×32
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。

用途
鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
全長(mm)263山数32トラスコ品番351-9686適合機種250mm幅ハンドハックソー寸法(mm)250質量(g/枚)0.017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37142856
2013-04-23
用途: 自動車鈑金作業の内、パネル部品や骨格部位等の切断に使用。

以前から使用しているブランドでしたので、安心して購入しました。しかもキャンペーン価格対応でしたので、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする