日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラ BN-2800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37144371
品番
BN2800S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
2.2
使用流体
空気
接続口径
Rc1/8
トラスコ品番
138-4678
質量(g)
100
使用温度範囲
5〜60℃
使用圧力
0〜1MPa