コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
パッド止めねじ(止めねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37144423
品番
TN-PF-15-M5
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじ径
M5
適合
PFG-15
トラスコ品番
355-4121
高さ(mm)
9
質量(g)
2.0
適合チューブ外径(Φmm)
8.0
径(Φmm)
8.0