コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
パッド止めねじ(止めねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37144441
品番
TN-PF-25-M6
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ねじ径
M6
適合
PFG-25
トラスコ品番
355-4147
高さ(mm)
16.5
質量(g)
3.0
適合チューブ外径(Φmm)
11.0
径(Φmm)
11.0