※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
パッド止めねじ(はめ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37144475
品番
TN-PS-10-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
パッド形状
-
ねじ径
M5
適合
PFG-5A、PFG-6A、PFG-8A、PFG-10A
トラスコ品番
355-4163
高さ(mm)
12
質量(g)
2.0
適合チューブ外径(Φmm)
6.0
径(Φmm)
6.0