エアインパクトドライバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)48.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 注文コード37144554 品番GT-P60XD
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は最大締付トルク・無負荷回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。

差込口(ビット)6.35mm ねじ締め能力(mm)6〜8 最大締付トルク(N・m)48.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 全長(mm)176 用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 トラスコ品番353-4642 質量(kg)1.130 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
機器脱着用

3台目のリピートです。
軽くてパワーもあり非常に使い勝手が良いのですが、3年持てば良いほうです。
故障した品物はモノタロウさんの定額修理に出してみましたが、残念ながら修理不可能という回答でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする