日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37144606
品番
NGP-100
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
平面研磨に適しています。
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
空気消費量(m
3
/min)
1.00
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
全長(mm)
224.5
用途
金属の研磨などに。
トラスコ品番
344-8746
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※切断砥石は使用しないでください。
商品説明動画
NPK アングルグラインダ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった