SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37144633
品番
SI3001AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
用途
自動車・金属・木工の面だしに最適。
パテ研磨作業、サフェーサーの研磨作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
トラスコ品番
351-7055
全長(mm)
155
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37144633
SI3001AM
80605116
SI-3004M
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)