SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー(吸じん式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37144642
品番
SI-3011AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
用途
自動車・金属・木工の面だしに最適。
パテ研磨作業、サフェーサーの研磨作業に。
ペーパー寸法(mm)
75×110
オービットダイヤ(mm)
4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
155
トラスコ品番
351-7063
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37144642
SI-3011AM
80605098
SI-3014M
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)
1個
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)