日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
フラックスハンマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37144694
品番
NF-20
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小型、軽量で扱いやすいです。
チゼルの交換が容易です。
無負荷打撃数(min
-1
)
5000
用途
溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
トラスコ品番
344-8738
全長(mm)
200
質量(kg)
0.88
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4