J-04ステープル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 37144773 品番 J-0425
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウではこんなお得な商品も!
肩幅(mm)4 ステープル足長さ(mm)25 トラスコ品番252-5798 質量(kg)1.34 メッキ 表面処理亜鉛メッキ 材質鋼線 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:424
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37144746
2022-03-10
用途:
箱物の組み立てに
サービス業

物入れの作成に使用しています、今までは針釘で止めていたのが面倒に成りステープルを使用するようにしました、道具の出し入れも面倒でしたからね、最初から使用していたら楽をして出来ていたのに、良い商品は楽できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする