曜日別特売
M-0716 M-07ステープル タチカワ 37144807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-0716 M-07ステープル タチカワ 37144807
M-0716 M-07ステープル タチカワ 37144807

M-07ステープル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステープル足長さ16(mm)
内容量1箱(2000本)注文コード37144807品番M-0716
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途建築、木工に肩幅(mm)7ステープル足長さ(mm)16トラスコ品番252-5640材質鋼線質量(kg)0.6表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37144782
2019-04-12
用途: ベニアへのラミネート貼り付け

ベニアへのラミネート貼り付けの為購入した。
ベニアは9ミリ 圧力かかる為、
このサイズでも、貫通し、
反対側に針が飛び出た。
斜めに打ち込んだら、飛び出ししなかった。
もう少し短い針があると助かります。

対象商品 : 37144807
2018-04-16
用途: 畳の隅を止めるホチキス針
堀越畳店

代用品で十分な止めなので 差しさわりなく代用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする