※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-0722 M-07ステープル タチカワ 37144825 M-0722 M-07ステープル タチカワ 37144825

M-07ステープル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本) 注文コード 37144825 品番 M-0722
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
肩幅(mm)7 ステープル足長さ(mm)22 用途建築、木工に トラスコ品番252-5666 材質鋼線 質量(kg)0.8 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37144782
2019-04-12
用途:
ベニアへのラミネート貼り付け

ベニアへのラミネート貼り付けの為購入した。
ベニアは9ミリ 圧力かかる為、
このサイズでも、貫通し、
反対側に針が飛び出た。

斜めに打ち込んだら、飛び出ししなかった。

もう少し短い針があると助かります。

対象商品:
37144807
2018-04-16
用途:
畳の隅を止めるホチキス針
堀越畳店 様

代用品で十分な止めなので 差しさわりなく代用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする