J-0422シロ J-04ステープル タチカワ 37144852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-0422シロ J-04ステープル タチカワ 37144852
J-0422シロ J-04ステープル タチカワ 37144852

J-04ステープル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ステープル足長さ(mm)22
内容量1箱(5000本)注文コード37144852品番J-0422シロ
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
肩幅(mm)4ステープル足長さ(mm)22トラスコ品番252-5810質量(kg)1.21表面処理白色焼付塗装材質鋼線線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37144746
2022-03-10
用途: 箱物の組み立てに
サービス業

物入れの作成に使用しています、今までは針釘で止めていたのが面倒に成りステープルを使用するようにしました、道具の出し入れも面倒でしたからね、最初から使用していたら楽をして出来ていたのに、良い商品は楽できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする