ベッセル
ベッセルの エアーガン・スプレーノズル
ベッセルの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37144861
品番
AD-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油まみれの切粉除去に最適です。
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
用途
工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。
トラスコ品番
355-6336
全長(mm)
170
質量(g)
248
最高使用圧力
0.7MPa
接続方式
カプラ