ベッセル
ベッセルの エアーガン・スプレーノズル
ベッセルの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37144895
品番
AD-4 M
参考基準価格(税別)
¥2,939
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油まみれの切粉除去に最適です。
ノズル長(mm)
21
ノズル口径(Φmm)
2×1ヶ 0.8×4ヶ
取付口
(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
用途
工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。
トラスコ品番
351-7543
全長(mm)
125
質量(g)
228
最高使用圧力
0.7MPa
接続方式
カプラ