ハリケーン
ハリケーンの 静電気対策用品
ハリケーンの ストラップ類
ハリケーンの リストストラップ
静電気除去リストバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37144974
品番
AS-105-6
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
コード長さ(m)
(グランドコード)1.8
長さ(cm)
(コイル部)16
全長(cm)
(コード)43
用途
半導体工場・研究所での静電気除去。
仕様
1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
トラスコ品番
295-4630
質量(g)
23
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応