ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの ストラップ類
ホーザンの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37144983
品番
F-153
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
コード長さ(m)
(実効)1.5
用途
電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。
仕様
1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番
323-7516
質量(g)
40
径(Φmm)
(プラグ)4、(ホック)7
コード全長(m)
3
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6