※(上から)STAC71、STAC141、STAC181

グランドコード付除電ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37145001 品番 STAC141
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。
テーブル上の除電マットにアースして使えます。
グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。

全長(mm)268 ブラシ長(mm)140 毛丈(mm)30 用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。 トラスコ品番307-3211 質量(g)45 コード長さ(m)1.5(グランドコード) 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:546

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする