曜日別特売
STAC71 グランドコード付除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク 37145026

※(上から)STAC71、STAC141、STAC181

グランドコード付除電ブラシ

商品レビューを投稿する
毛丈(mm)25
全長(mm)200
内容量1個注文コード37145026品番STAC71
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。
テーブル上の除電マットにアースして使えます。
グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。

用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。全長(mm)200ブラシ長(mm)70毛丈(mm)25トラスコ品番307-3203質量(g)40コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする