スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37145053
品番
STAC75
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
全長(mm)
250
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
40
用途
基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。
トラスコ品番
307-3262
質量(g)
85
表面抵抗値(Ω)
1.3×10
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15