曜日別特売
STAC PC15 プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み) スタック・アンド・オプティーク 37145071

プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)14
全長(mm)180
内容量1個注文コード37145071品番STAC PC15
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。

用途
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
PCB基板仕上げ用。
全長(mm)180ブラシ長(mm)35毛丈(mm)14トラスコ品番291-5383質量(g)13表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37145071
2012-01-28
用途: 基板の裏の半田ボールや異物をとる
テック電子工業株式会社

少しの使用で、毛が抜け出しあっという間に2本ともほぼ坊主になってしまった。
基板に毛が残ってしまうので、後でもう一度チェックしなければならず
大変使いづらかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする