スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37145123
品番
STAC16
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
全長(mm)
180
ブラシ長(mm)
35
毛丈(mm)
14
用途
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
トラスコ品番
291-5430
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
180
表面抵抗値(Ω)
1.3×10
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3