蝶プラ工業
蝶プラ工業の クリーンルーム用清掃用品
蝶プラ工業の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
導電角ペール 40L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37145227
品番
781774
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
静電気がペールの中に溜まりません。
フタがワンタッチで開けられるボタン式です。
静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
容量(L)
40
トラスコ品番
307-3106
質量(kg)
2.23
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×299×584
表面抵抗値(Ω)
10
3〜6