蝶プラ工業
蝶プラ工業の 研究関連用品・実験用必需品
蝶プラ工業の 漏斗(ロート)/じょうご
蝶プラ工業の 実験研究用ロート/じょうご
導電ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37145236
品番
782030
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
持ちやすい上部ツバ付です。
用途
静電気を嫌う材料の移し替え。
トラスコ品番
307-3181
高さ(mm)
86
質量(g)
36
口径(Φmm)
132×149
表面抵抗値(Ω)
10
3-6
足径(Φmm)×足長(mm)
40×20