ディック
ディックの 静電気対策用品
ディックの 静電気対策マット・シート類
ディックの 静電マット
DICクリーンマットブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(40枚)
注文コード
37145455
品番
CM-S940BLDN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
幅×長さ(mm)
600×900
厚さ(mm)
2.5
色
ブルー
トラスコ品番
157-7999
質量(kg)
9.5
フィルム厚さ(μm)
55