ブラストン
ブラストンの 静電気対策用品
ブラストンの 静電気対策マット・シート類
ブラストンの 静電マット
粘着マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚×10シート)
注文コード
37145552
品番
BSC-84001-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質
低密度ポリエチレン
色
ブルー
寸法(mm)
600×900
仕様
1シート/フィルム30枚
トラスコ品番
303-4984
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
8.6
幅×長さ(mm)
600×900
フィルム厚さ(μm)
50