ブラストン
ブラストンの 静電気対策用品
ブラストンの 静電気対策マット・シート類
ブラストンの 静電マット
粘着マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚×10シート)
注文コード
37145561
品番
BSC-84001-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質
低密度ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(mm)
600×900
仕様
1シート/フィルム30枚
トラスコ品番
303-5000
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
8.6
幅×長さ(mm)
600×900
フィルム厚さ(μm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37145561
BSC-84001-W
07331143
-
粘着マット
モノタロウ
1箱(30枚×5シート)
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカー違いの相当品です。入り数と色に違いがあります。
37145561
BSC-84001-W
58375904
BSC-84001-W
ステッキーマット
ブラストン
1箱(30枚×10シート)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました