粘着マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚×10シート) 注文コード37145577 品番BSC-84001-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タックが残り枚数をお知らせします。

材質低密度ポリエチレン グリーン 寸法(mm)600×900 仕様1シート/フィルム30枚 トラスコ品番303-4992 厚さ(mm)1.6 質量(kg)8.6 幅×長さ(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37145577 BSC-84001-G 07331143 - 粘着マット モノタロウ 粘着マット モノタロウ 1箱(30枚×5シート) 5,698 税込6,268 メーカー違いの相当品です。入り数と色に違いがあります。
37145577 BSC-84001-G 58375895 BSC-84001-G ステッキーマット ブラストン ステッキーマット ブラストン 1箱(30枚×10シート) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする