※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーワイパー(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 37145595 品番 BSC-S120B-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

長繊維ポリエステル糸を使用したニット素材の万能タイプです。
素早い吸水性と高い保水性を兼備しています。
端面からの発じんを抑える特殊超音波カット技術を使用しています。

シートサイズ(mm)152×152 クラス10 用途汚れの拭き取り、メンテナンスに。 仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様 トラスコ品番328-2309 ホワイト 質量(g)680 質量(g/枚)3.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする