ブラストン
ブラストンの クリーンワイパー
ブラストンの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
スーパーワイパー(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(150枚)
注文コード
37145604
品番
BSC-S120B-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長繊維ポリエステル糸を使用したニット素材の万能タイプです。
素早い吸水性と高い保水性を兼備しています。
端面からの発じんを抑える特殊超音波カット技術を使用しています。
シートサイズ(mm)
203×203
クラス
10
用途
汚れの拭き取り、メンテナンスに。
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
328-2317
色
ホワイト
質量(g)
920
質量(g/枚)
6.13