ブラストン
ブラストンの クリーンワイパー
ブラストンの クリーンルーム用超極細繊維ワイパー
マイクロワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
37145656
品番
BSC-M10-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
分割超極細繊維が逆汚染を防止します。
端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。
パーティクル・残留イオンを極力排除します。
シートサイズ(mm)
70×70(平判)
クラス
10
用途
クリーンエリアでの拭き取り作業に。
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
328-2279
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
0.14
色
ホワイト
質量(g/枚)
1.4