橋本クロス
橋本クロスの クリーンワイパー
橋本クロスの クリーンルーム用不織布ワイパー
橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×30袋)
注文コード
37145665
品番
N2325
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
シートサイズ(mm)
230×250(4つ折り)
クラス
10000
用途
クリーンエリアの拭き取り作業に。
トラスコ品番
303-5964
質量(kg)
7
色
ホワイト
注意
※クリーンパックではありません。