Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆ラチェットレンチ
ラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37146146
品番
AMCW-141R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
使いやすいラチェットレンチです。
石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)
250
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
280-3925
歯数
12
質量(kg)
1.3
認定取得
米国認定機関FMRC