12角ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37146155 品番AMCW-291M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場、精油所、火力発電所、タンカーなどで使用できます。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
36〜60mmまでの一般産業において特に使われているサイズをそろえた7個組のセットです。

差込角(mm)19.0 トラスコ品番280-5944 質量(kg)24.5 ソケット内容(6角)36、38、41、46、50、55、60 ハンドル内容ラチェットハンドル(W140R)エクステンションバー(W255)スピンハンドル(W257)スライディングバー(W256) 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする