Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆モーターレンチ
防爆モーターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37146374
品番
AMCW-1146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
最大口開き(mm)
48
奥行(mm)
63.7
全長(mm)
254
質量(kg)
0.98
トラスコ品番
280-4921
認定取得
米国認定機関FMRC