防爆モーターレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37146383 品番 AMCW-1147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

最大口開き(mm)58 奥行(mm)71.3 全長(mm)305 質量(kg)1.61 トラスコ品番280-4930 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする