Ampco
防爆バルブハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
350
350
400
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37146417
品番
AMC7492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
35
高さ(mm)
61
軸径(Φmm)
13
先端寸法(mm)
12.6
全長(mm)
350
質量(kg)
0.6
トラスコ品番
280-6959
商品豆知識
配管工事を支える補助部材