AMC7494 防爆バルブハンドル Ampco 37146426

防爆バルブハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)400
内容量1本注文コード37146426品番AMC7494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
開口寸法(mm)40高さ(mm)72軸径(Φmm)16先端寸法(mm)16.3全長(mm)400質量(kg)0.68トラスコ品番280-6967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする