AMC7502 防爆バルブハンドル Ampco 37146435

防爆バルブハンドル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
全長(mm)600
内容量1本注文コード37146435品番AMC7502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
開口寸法(mm)60高さ(mm)104軸径(Φmm)22先端寸法(mm)20.8全長(mm)600質量(kg)2トラスコ品番280-6975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする