Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆六角棒レンチ
防爆六角レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37146724
品番
AMC7104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
二面幅(mm)
4
首下長(mm)
25
全長(mm)
70
質量(g)
11
材質
ベリリウム銅合金
トラスコ品番
280-3968